sus 切断工具のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
152件の「sus 切断工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 切断 工具」、「アルミパイプカッター」、「グリーンフレームカッター」などの商品も取り扱っております。
粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断。バリのない切断でバリ取り不要
仕様 可動刃・固定刃のセット 適合機種 M-40LB 質量(g) 1300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm) 250
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。 SUS管最大肉厚(mm) 3.0 仕様 標準替刃:PCRK-FS
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g) 605
1個
17,490 税込19,239
当日出荷

シルバー 材質 カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニール トラスコ品番 116-4818 質量(g) 68.5 適合結束タイ(mm) 5.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工 SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下 電源(V) 単相100 電流(A) 20 消費電力(W) 1900 コード長さ(m) 5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×150×250 付属品 工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T) 機構 二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード 切断時間(秒) 3.5 質量(kg) 22.0(2芯・5.0mコードを含む)
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

倍力タイプでステンレス板対応(ステンレス板厚 0.2~0.8mmに対応)
用途ステンレス板、鉄板、角波鉄板、銅版、アルミ板、ラスシート、梱包用帯鋼の切断に。 全長(mm) 約260 刃長(mm) 約50 質量(g) 約535 刃幅(mm) 約25 (閉時) 材質(グリップ) スチレン系エラストマ 刃厚(mm) 約5 (片側) 切断板厚(mm) 1.2 (鉄板相当)。0.8 (SUS) 切断能力(mm)ステンレス板 0.8 切断能力(mm)鉄板 1.2
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度 36 砥材 AZ 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料 金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直線切り専用
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。 全長(mm) 約250 刃長(mm) 約55 質量(g) 約390 刃幅(mm) 約25 (閉時) 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 刃厚(mm) 約5 (片側) 切断板厚(mm) 0.6 (鉄板相当)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm) 251 質量(kg) 1.18 穴径(Φmm) (推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.41 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

SUS(エスユーエス)ハンディーカッター治具
ハンディーカッターをより便利に使うためのキットです。
質量(kg) 2.57
1個
13,090 税込14,399
当日出荷

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
全長(mm) 215 切断能力 鉄線4mm サイズ(mm) 200 全質量(g) 270
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材 鉄・ステンレス 材質 合金工具鋼SK-5 使用チップ 超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。 切断能力(mm)鉄工 SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下 バッテリー電圧(V) 18(高容量リチウムイオン電池) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 299×125×256 付属品 切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器 切断可能 材質 チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼 切断時間(秒) 3~4 質量(kg) 8.5
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様 レースウェイカッターD1用(オプションD1、DP1、SD1、D2、DP2、D15) トラスコ品番 455-8782 質量(kg) 4.5 タイプ レースウェイカッター用(D1)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

本体を傾けるだけで45度カットができます。鉄筋ならD22、全ネジボルトならM22まで切断可能です。二重絶縁です。
用途耐震補強の現場 切断能力(mm) SD345 D22 トラスコ品番 102-6501 セット内容 工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル(VG32相当) 専用スチールケース 質量(kg) 22 消費電力(W) 1900 定格電流(A) 20 入力電圧(V) AC100 切断速度(秒) 3.5
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

全長(mm) 740 仕様 特殊倍力機構 トラスコ品番 759-7321 材質 刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力 W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト) 適合替刃 D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工 SD345鉄筋 D16以下(4~16) 電源(V) 単相100 電流(A) 10.5 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 390×185×105 付属品 工具セット、油圧オイル 切断時間(秒) 2 使用作動油 (油圧)VG46相当品 仕様 モーター部二重絶縁。標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」 質量(kg) 7.0(2芯・2.5mコードを含む) トラスコ品番 280-0128
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷